曜日別特売
1030DT-20 ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030D専用先端部 25ml マクセル 57441600

1030DT-20 ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030D専用先端部 25ml マクセル 57441600
1030DT-20 ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030D専用先端部 25ml マクセル 57441600
1030DT-20 ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030D専用先端部 25ml マクセル 57441600
1030DT-20 ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030D専用先端部 25ml マクセル 57441600

ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030D専用先端部 25ml

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃18日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
57441600
品番
1030DT-20
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー(1030D)サンプラー専用の先端部です。
高品質ステンレス316L製製。
必ず本体(別売)と組み合わせてお使いください。
【取付方法】
ネジ式(工具不要)

用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
長さ(mm)
採取部:62
容量(mL)
20
質量(g)
486
差込穴径(mm)
27.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする