ステンレス 粉末用スリーブサンプラー ハンドル部 100mm長

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57441627 品番1035A-1000
参考基準価格(税別)¥68,800 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

流動性のある粉末や顆粒を1か所から大容量に採取するサンプラーのハンドル部です。
3種類の容量のチャンバー(別売)いずれかと組み合わせてお使いください。
延長ロッド(別売)を使用すれば更に深くまで採取が可能です。
高品質ステンレス316L製。
採取方法は画像を参照ください。
初めて本製品をご購入される場合は、必ずと別売のチャンバーと両方セットでお買い求めください。
【採取方法】
別売のチャンバーを本製品(ハンドル部)に取り付け(接合部はネジ式です)、チャンバーを採取の深さまで挿入します。
採取したい深さに到達したら、ハンドルを少し持ち上げます。
そうすることで、チャンバーのカバーが下がり、粉末がチャンバー内に入ります。
サンプラーを抜き取ります。
チャンバーの先端部を取り外し、採取粉末を取り出します。

用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 長さ(mm)1070 質量(g)850

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする