マクセル
マクセルの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
マクセルの サンプラー
ステンレス 粉末用スリーブサンプラー チャンバー100ml(1035A専用)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57441661
品番
1035T-100
参考基準価格(税別)
¥62,200
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ステンレス 粉末用スリーブサンプラー(1035A)専用のチャンバーです。
高品質ステンレス316L製。
必ずサンプラーハンドル部(別売)と組み合わせてお使いください。
【取付方法】
ネジ式(工具不要)
用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
全長(mm)
190
容量(mL)
100
質量(g)
595
最大径(Φmm)
52
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100