ステンレス 粉末用マイクロサンプラー 500mm

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57441715 品番1074A-500
参考基準価格(税別)¥302,500 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

流動性のある粉末や顆粒を少量採取するサンプラーです。
高品質ステンレス316L製。
採取方法は画像を参照ください。
【採取方法】
サンプラーの先端を採取の深さまで挿入します。
採取したい深さに到達したら、手元のつまみを持ち上げます。
先端部から採取ポケットが出るので、本体を下に押し下げて粉末を採取します。
つまみを押し下げて、採取ポケットを格納したらサンプラーを抜き取ります。
つまみを押し上げて、採取粉末を取り出します。

用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)640 容量(mL)(採取)0.01〜0.1 質量(g)206 チューブ径(Φmm)5 チューブ長さ(mm)500

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする