ステンレス 粉末用 スロットサンプラー(ボトルホルダ―付)直径25mm/1000mm長

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57441810 品番1210B-1000
参考基準価格(税別)¥193,800 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

大容量の流動性のある粉末、顆粒や粘性のある粉末を採取するサンプラーです。
縦断的に複数個所から採取できます。
高品質ステンレス316L製。
外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。
手元はボトル(別売:8165A-250もしくは8165A-500)が取り付けられる仕様です。
スロット毎に採取したい場合は、ポケットサンプラー(1220A)をお買い求めください。
分解して洗浄が可能です。
採取方法は動画および画像を参照ください。
【採取方法】
サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。
採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。
ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。
サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。

用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 幅(mm)スロット間:123 全長(mm)1025 質量(g)1900 横幅(mm)スロット:15 縦(mm)スロット:120 ロッド径(Φmm)外側:25、内側:17 最大容量(mL)190 スロット数(個)4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする