ステンレス/PTFE 粉末用 ポケットサンプラー 1500mm長 直径25mm

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57441941 品番1220A-1500
参考基準価格(税別)¥204,900 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

流動性のある粉末や顆粒を個別に採取するサンプラーです。
縦断的に複数個所から採取できます。
高品質ステンレス316L製(外側ロッド)とPTFE製(内側ロッド)。
外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドにポケットがあり、ポケット毎に採取できます。
分解して洗浄が可能です。
採取方法は画像を参照ください。
【採取方法】
サンプラー本体をポケットを閉じた状態で粉末に挿入します。
採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケット部を開いて粉末を流入させます。
ハンドルをさらに回転させ、ポケット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。
サンプラーを横にし、ポケットの下に容器を置いて採取粉末を取り出します。

用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 幅(mm)スロット間:165 全長(mm)1550 容量(mL)(ポケット毎の採取)20 質量(g)2500 ロッド径(Φmm)外側:25 ポケット寸法縦(mm)135 ポケット寸法幅(mm)11 スロット数(個)5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする