ステンレス 粉末用ポケット(駒)サンプラー(シングル) 300mm長

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57442065 品番1230A-300
参考基準価格(税別)¥747,600 販売価格(税込) ¥813,780
販売価格(税別)
739,800

流動性のある粉末や顆粒を個別に採取するサンプラーです。
縦断的に複数個所から採取できます。
ポケット部(スロット)に別売の入れ駒を挿入して採取します。
必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。
高品質ステンレス316L製。
外側と内側の2つのロッドの構成です。
先端部は固定されています。
採取方法は画像および動画を参照ください。
【採取方法】
採取したい容量の入れ駒を選択し、内側ロッドに差し込みます。
内側ロッドを外側本体に一番下まで挿入し、入れ駒を閉じた状態にします。
サンプラー本体を粉末に挿入します。
採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、入れ駒が開いた状態にして粉末を流入させます。
ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。
内側ロッドを外側本体から抜き、入れ駒をそれぞれ取り外して採取粉末を取り出します。

用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 幅(mm)スロット間:14 全長(mm)406 質量(g)900 縦(mm)スロット:44 ロッド径(Φmm)外側:22 入数(個)必要入れ駒:5 スロット数(個)5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする