マクセル
マクセルの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
マクセルの サンプラー
ステンレス 大容量粉末用ポケット(駒)サンプラー専用 入れ駒 10ml
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57442641
品番
1290W-10
参考基準価格(税別)
¥55,700
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
大容量粉末用ポケット(駒)サンプラー(1290K各種)専用の入れ駒です。
入れ駒は、各本体の必要数に合わせてご購入下さい。
高品質ステンレス316L製。
用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
幅(mm)
22
全長(mm)
137
容量(mL)
(採取)10
質量(g)
565
縦(mm)
スロット:30
スロット幅(mm)
15
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100