マクセル
マクセルの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
マクセルの サンプラー
ステンレス 粉末用ジャンボサックサンプラー 直径40mm キャップエンド 400mm長
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57442695
品番
1309B-400
参考基準価格(税別)
¥98,200
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
ナッツ、穀物や粒の大きい顆粒の採取に適しています。
プレーン、キャップエンドタイプ、ボトルエンドタイプの3種類からお選びいただけます。
高品質ステンレス316L製。
用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
全長(mm)
420
質量(g)
935
チューブ外径(Φmm)
40
チューブ内径(Φmm)
36
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
参考になった