マクセル
マクセルの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
マクセルの サンプラー
ステンレス 粉末用ジャンボサックサンプラー 直径40mm キャップエンド 800mm長
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57442711
品番
1309B-800
参考基準価格(税別)
¥111,100
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ナッツ、穀物や粒の大きい顆粒の採取に適しています。
プレーン、キャップエンドタイプ、ボトルエンドタイプの3種類からお選びいただけます。
高品質ステンレス316L製。
用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
全長(mm)
820
質量(g)
1675
チューブ外径(Φmm)
40
チューブ内径(Φmm)
36
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
参考になった