曜日別特売
1309C-800 ステンレス 粉末用ジャンボサックサンプラー 直径40mm ボトルアダプターエンド 800mm長 マクセル 57442729

1309C-800 ステンレス 粉末用ジャンボサックサンプラー 直径40mm ボトルアダプターエンド 800mm長 マクセル 57442729
1309C-800 ステンレス 粉末用ジャンボサックサンプラー 直径40mm ボトルアダプターエンド 800mm長 マクセル 57442729
1309C-800 ステンレス 粉末用ジャンボサックサンプラー 直径40mm ボトルアダプターエンド 800mm長 マクセル 57442729
1309C-800 ステンレス 粉末用ジャンボサックサンプラー 直径40mm ボトルアダプターエンド 800mm長 マクセル 57442729
1309C-800 ステンレス 粉末用ジャンボサックサンプラー 直径40mm ボトルアダプターエンド 800mm長 マクセル 57442729

ステンレス 粉末用ジャンボサックサンプラー 直径40mm ボトルアダプターエンド 800mm長

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃18日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
57442729
品番
1309C-800
参考基準価格(税別)¥129,400販売価格(税込)¥140,778
販売価格(税別)
¥127,980

ナッツ、穀物や粒の大きい顆粒の採取に適しています。
プレーン、キャップエンドタイプ、ボトルエンドタイプの3種類からお選びいただけます。
ボトルエンドタイプのサンプラーには1000mlのボトルが1つ付属します。
追加で1000mlボトルを購入希望の場合は、8126H-1000をお買い求めください。
高品質ステンレス316L製。

用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
全長(mm)
820
質量(g)
1680
チューブ外径(Φmm)
40
チューブ内径(Φmm)
36

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする