ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 2000mm長(1個所)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57442808 品番1360A-2001
参考基準価格(税別)¥294,200 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。
ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。
必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。
高品質ステンレス316L製。
外側と内側の2つのロッドの構成です。
分解して洗浄が可能です。
採取方法は画像および動画を参照ください。
【採取方法】
ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。
ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。
採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。
ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。
ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。

用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)2000 質量(g)4900 縦(mm)スロット:59 ロッド径(Φmm)外側:25 スロット数(個)1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする