必要な部品および専用ケースがセットになっている粉末用UDスリーブサンプラーセットです。 セット内容は下記です(先端部は20種からお選びいただきます)。 1本:T字ハンドル 600mm 4本:延長ロッド 600mm 1個:専用チャンバーA(先端部0.1〜1.2ml用) 1個:専用チャンバーB(先端部1.3ml〜2.5ml用) 10個:専用先端 各サイズ(0.1ml〜2.5ml) 1個:サンプラーケース 高品質ステンレス316L製。 【取付方法】 ネジ式(工具不要)