土壌サンプラープロ 1000mm長

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57443246 品番1620A-01
参考基準価格(税別)¥88,100 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

芝生や軽い土壌や中程度の硬さの土壌採取に適したサンプラーです。
横断的な採取ができます。
高品質ステンレス316L製
排出ロッド(8570A-1100:別売)を使って採取した土壌を取り出すことができます。

用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)1000 質量(g)2000 横幅(mm)持ち手部:510 チューブ外径(Φmm)25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする