マクセル
マクセルの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
マクセルの サンプラー
土壌スコップサンプラー 1000mm長
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57443280
品番
1623A-1050
参考基準価格(税別)
¥121,600
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
土壌採取に適したサンプラーです。
足置きが付いているので、踏み込んで力を加えることができます。
サンプルエジェクター内蔵
304ステンレス製
用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
全長(mm)
1000
径(Φmm)
スコップ部:50
シャフト径(Φmm)
25
横幅(mm)
持ち手部:305
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100