マクセル
マクセルの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
マクセルの サンプラー
ステンレス粘性粉末用ランス(開口25%) 1000mm長(プレーンハンドル)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57443368
品番
1660P-1000
参考基準価格(税別)
¥67,300
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
粉末や粘性のある粉末を採取するサンプラーです。
軽く、ふわふわした粉末の採取に適しています。
高品質ステンレス316L製。
用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
長さ(mm)
スロット開口:880
全長(mm)
1000
容量(mL)
(採取)300
質量(g)
825
本体径(mm)
25
開口率(%)
スロット部:25
開口幅(mm)
スロット部:15
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100