ステンレス 粘性粉末用ランス(開口50%) 600mm長(プレーンハンドル)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57443420 品番1665P-600
参考基準価格(税別)¥55,700 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

粉末や粘性のある粉末を採取するサンプラーです。
軽く、ふわふわした粉末の採取に適しています。
高品質ステンレス316L製。

用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 長さ(mm)スロット開口:450 全長(mm)600 容量(mL)(採取)150 質量(g)380 本体径(mm)25 開口率(%)スロット部:50 開口幅(mm)スロット部:21

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする