アルミ 粉末・穀物用スパイラルサンプラー 2000mm

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57443447 品番1942A-2000
参考基準価格(税別)¥95,900 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

大容量の流動性のある粉末、顆粒や穀物を採取するサンプラーです。
縦断的に複数個所から採取できます。
外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。
内側ロッドは斜めに開いているため、下から順に開口し、粉末を採取します。
軽量のアルミニウム製。
分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。
採取方法は画像を参照ください。
採取粉末が硬い場合や、密集している場合にはT字ハンドル(別売1942H-35)と組み合わせてお使いください。
【採取方法】
サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。
採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。
ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。
サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。

用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 長さ(mm)スロット:122 全長(mm)1985 質量(g)1700 深さ(mm)(採取可能)最大1450 最大幅(mm)スロット:22 本体径(mm)35 最大容量(mL)(採取)700 スロット数(個)8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする