ステンレス 粉末用ポイントサンプラー(500ml)1000mm長

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57443481 品番1985A-1000
参考基準価格(税別)¥457,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

特定の深さから粉末を採取するのに適したサンプラーです。
流動性のある粉末や粘性のある粉末にお使いいただけます。
分解して洗浄可能です。
高品質ステンレス316L製。
【採取方法】
採取窓が閉じている状態で粉末に差し込み、特手の場所まで押し入れます。
サンプラーを360度回転させ採取窓を開き、スクレイパーでサンプルを掻き入れます。
サンプラーを逆向きに360度回転させ、採取窓を閉じます。
サンプラーを引き抜きます。

用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 長さ(mm)スロット部:228 全長(mm)1340 容量(mL)(採取)500 質量(g)3200 奥行(mm)スロット部:35 最大径(Φmm)60(スクレイパー部含む:80)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする