粘性のある少量の粉末を採取するサンプラーと採取セルのセットです。
正確な量の採取に適しています。
採取セルが4つ(0.25ml、0.5ml、0.75ml、1.02ml)と専用ケースが付属します。
高品質ステンレス316L製。
採取方法は画像を参照ください。
【採取方法】
セルが閉じた状態で粉末にサンプラーを挿入します。
採取したい深さまで到達したら、ハンドルを下に押し下げて180度回転させ、セルを開きます。
サンプラーを少し上に持ち上げ、粉末を採取します。
ハンドルをまた180度回転させ、セルを閉じます。
サンプラーを持ち上げて取り出します。