ステンレス 粘性粉末用サンプラー 容量25ml 1000mm長

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57443587 品番2015A-25
参考基準価格(税別)¥239,800 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

粘性のある粉末を採取するサンプラーです。
1か所から採取します。
高品質ステンレス316L製。
【採取方法】
採取チャンバーが閉じた状態で粉末に挿入します。
採取したい深さまで挿入したら、内側ロッドを回転させ、採取チャンバーを開きます。
本体全体を360度回転させます。スクレイパーが粉末をかき集めてチャンバーに収納します。
内側ロッドを回転させ、採取チャンバーを閉じます。
サンプラーを取り出します。
内側ロッドを引き出して粉末を排出します。

用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)1030 容量(mL)(採取)25 質量(g)1900 ロッド径(Φmm)外側:25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする