ステンレス 粘性粉末用ランスサンプラー 600mm

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57443675 品番2250A-600
参考基準価格(税別)¥85,300 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

大容量の粘性のある粉末を採取するサンプラーです。
縦断的に採取できます。
高品質ステンレス316L製。
【採取方法】
サンプラー本体を紛末に挿入します。
本体を360度回転させ、スクレイパーで粉末をサンプラーに掻き入れます。
サンプラーを取り出します
先端部(ねじ式)を取り外し、排出ロッド(8570A:別売)で粉末を押し出します。

用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 長さ(mm)スクレイパー:540 全長(mm)630 容量(mL)(採取)190 高さ(mm)スクレイパー:約10 質量(g)790 本体径(mm)25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする