ステンレス ディッパー 100ml 600mm長

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57443700 品番5005A-100
参考基準価格(税別)¥52,300 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

高品質ステンレス316L製。
ステン仕上げ、完全溶接。

用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)600 容量(mL)100 高さ(mm)カップ部:100 質量(g)485 最大幅(mm)(カップ部/ハンドル部)49 カップ径(Φmm)39

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする