マクセル
マクセルの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
マクセルの サンプラー
ステンレス 液体用 カップサンプラー 1500mm
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57443831
品番
5030A-1500
参考基準価格(税別)
¥121,700
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
液体や懸濁液を採取するのに適したサンプラーです。
特定の深さの1か所から採取できます。
高品質ステンレス316L製。
採取方法は動画を参照ください。
用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
全長(mm)
1550
容量(mL)
(採取)100
質量(g)
1300
カップ径(Φmm)
55
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
参考になった