ステンレス ボトルサンプラー 1500mm (125mlボトル付き)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57443885 品番5033B-1500
参考基準価格(税別)¥328,900 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

採取ボトルに1か所から直接液体を採取するサンプラーです。
サラサラな、もしくは粘性の低い液体の採取に適しています。
高品質ステンレス316L製。
125mlの非滅菌ボトルが付属しています。
オプションで付属のボトル(【非滅菌】8126H-125:72個入り)および
個装のボトル(【滅菌】8404H-125S:50個入り)がございます。
【採取方法】
ボトルを本体に取り付けます(ネジ式)。
ボトルが取り付けられた状態で、液体の採取したい個所まで入れます。
ハンドルの手元のスプリング機構でボトルの蓋を開け締めして採取します。
取り出したらボトルを取り外し、付属の蓋を取り付けます。

用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)1658 最大径(Φmm)55 ボトル容量(mL)125

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする