曜日別特売
5070D-05 ハンドリール ATEX環境対応 マクセル 57443955

ハンドリール ATEX環境対応

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57443955
品番
5070D-05
参考基準価格(税別)¥144,200販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

別売のバイラーやサンプラープロ等のサンプラーと組み合わせてお使いいただけます。
ATEX環境でお使いいただけます(アースおよびクリップ付き)。
写真右が本製品です。赤い取っ手付きは5070W-01(重耐久タイプ)
材質:伝導性プラスチック(ポリアミド)&アルミ製
下降ケーブルは別途ご購入下さい。火花が散らないケーブルをお使いください。銅性を推奨します。
別売銅編込みコード:5070C-XX

用途
品証・製造・調剤他
質量(g)
660
奥行(mm)
55
最大幅(mm)
250
リール径(Φmm)
175

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする