マクセル
マクセルの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
マクセルの サンプラー
ハンドリール用チェーン(ステンレス【PTFEコーティング】) 50m
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57444016
品番
5070D-50
参考基準価格(税別)
¥94,300
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
高品質ステンレス304製(PTFEコーティング)
用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
質量(g)
625(リール含む)
長さ(m)
50
径(mm)
2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100