曜日別特売
5079A-1000 地下水サンプラー ボトル 1000ml マクセル 57444120

5079A-1000 地下水サンプラー ボトル 1000ml マクセル 57444120
5079A-1000 地下水サンプラー ボトル 1000ml マクセル 57444120
5079A-1000 地下水サンプラー ボトル 1000ml マクセル 57444120
5079A-1000 地下水サンプラー ボトル 1000ml マクセル 57444120

地下水サンプラー ボトル 1000ml

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃18日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
57444120
品番
5079A-1000
参考基準価格(税別)¥149,500販売価格(税込)¥163,878
販売価格(税別)
¥148,980

タンク、井戸、貯水槽、川や海等の環境水のくみ上げ採水に適しています。
0.25L刻みの目盛りが付いています。
プレキシガラス製
上下に簡易逆流防止弁付き
【採取方法】
河川などに入れると、水が下の弁から流入し、上から排出されます。
採水の深さまで達したら、上の弁は自動的に閉まります。
サンプラーを持ち上げると、水圧で上の弁はずっと閉じたままになり、水の流入を防ぎます。
横のバルブを開くと、採水した水を排出できます。

用途
品証・製造・調剤他
材質
プレキシガラス
容量(mL)
(採取)1000
高さ(mm)
300(ハンドル部含む380)
質量(g)
750
目盛
0.25L刻み
本体径(mm)
100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする