液体用 ユーティリティー ディップサンプラー 250ml

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57444165 品番5170A-250
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

液体を簡単に素早く採取することができます。
高品質ステンレス316L製。
採取方法は下記および画像をご確認ください。
【採取方法】
サンプラー採取カップ部を液体に入れて採水します。
サンプラーを引き出します。
サンプラーの中心の棒を上に引き上げると、排出口から採取水が流れ出します。

用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)570 容量(mL)(採取)250 質量(g)625 カップ径(Φmm)51

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする