液体用 ディップサンプラー 50ml

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57444181 品番5175A-50
参考基準価格(税別)¥69,700 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

粘性の低い液体を簡単に素早く採取することができます。
高品質ステンレス316L製。
採取方法は下記および画像をご確認ください。
【採取方法】
サンプラー採取カップ部を液体に入れて採水します。
サンプラーを引き出します。
採水カップの先端にあるサイドピンをボトル等の口に押し当てると、排出口から採取水が流れ出します。

用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)470 容量(mL)(採取)50 質量(g)250 最大幅(mm)サンプラー:40 カップ径(Φmm)32

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする