ステンレス アイスサンプラー 300mm

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57444226 品番6000A-300
参考基準価格(税別)¥74,900 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

シャーベットや氷などの固形物やワックスなどの半固形物を採取するのに適しています。
カバーは簡単に取り外しができ、採取物をすぐに取り出せます。
高品質ステンレス316L製
【採取方法】
サンプラーを採取物に押し当て、ハンドルを回します。
カバーの内側のスクリューで採取物を取り込みます。
カバーを取り外し、採取物を取り出します。

用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 長さ(mm)カバー:57 全長(mm)300 容量(mL)(採取)50 質量(g)370 径(mm)カバー:40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする