曜日別特売
6005A-500 ステンレス アイスボーラー 500mm マクセル 57444260

6005A-500 ステンレス アイスボーラー 500mm マクセル 57444260
6005A-500 ステンレス アイスボーラー 500mm マクセル 57444260
6005A-500 ステンレス アイスボーラー 500mm マクセル 57444260
6005A-500 ステンレス アイスボーラー 500mm マクセル 57444260

ステンレス アイスボーラー 500mm

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃18日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
57444260
品番
6005A-500
参考基準価格(税別)¥54,100販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

シャーベットや氷などの固形物やワックスなどの半固形物を採取するのに適しています。
高品質ステンレス316L製
サンプラーの先端部は非常に鋭利になっているため、使用時は取り扱いに注意ください。
写真の排出ロッドは別売です。
【採取方法】
サンプラーを採取物に捻り入れてハンドルを回し、サンプラーに取り込みます。
サンプラーを取り出し、排出ロッド(別売:8570A-700)をハンドル側から挿入し、採取物を排出します。

用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
全長(mm)
500
質量(g)
1300
本体径(mm)
25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする