マクセル
マクセルの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
マクセルの サンプラー
ステンレス 電動ドリル用 アイスサンプラー 20mm径
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57444305
品番
6011A-20
参考基準価格(税別)
¥76,400
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
市販の電動ドリルに組み合わせてお使いいただけるサンプラーです。
電動ドリルは付属していませんので、別途ご購入下さい。
排出ロッド(6011A-20D)は別売です。
高品質ステンレス316L製
用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
全長(mm)
255
容量(mL)
(採取)40
質量(g)
250
筒径(Φmm)
20
筒長(mm)
220
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100