マクセル
マクセルの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
マクセルの サンプラー
ステンレス 電動ドリル用 アイスサンプラー 50mm径
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57444330
品番
6010A-50
参考基準価格(税別)
¥120,900
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
市販の電動ドリルに組み合わせてお使いいただけるサンプラーです。
電動ドリルは付属していませんので、別途ご購入下さい。
排出ロッド(6011A-50D)は別売です。
高品質ステンレス316L製。
用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
全長(mm)
320
容量(mL)
(採取)400
質量(g)
1115
筒径(Φmm)
50
筒長(mm)
240
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100