採水用テレスクープサンプラー ロッド1000mm

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57444400 品番5065A-1001
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

各種アタッチメントと組み合わせて、河川、湖沼や海などから採水するサンプラーのロッドです。
各種アタッチメントは簡単に着脱できます。工具は不要です。
軽量なアルミ(ジョイントはプラスチック)製

用途品証・製造・調剤他 仕様セクション数(ジョイント無し):1 材質アルミ、プラスチック 全長(mm)1000 質量(g)131

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする