採水用テレスクープサンプラー アタッチメント PPビーカー 1000ml

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57444488 品番5065B-1002
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

角度調整ができるPPビーカーのアタッチメント(可動部はPBT)です。
工具無しで簡単にロッドから着脱できます。

用途品証・製造・調剤他 材質PP 容量(mL)(採取)1000 高さ(mm)ビーカー:148 質量(g)181 最大径(Φmm)ビーカー:115 最大幅(mm)ビーカー:145 最大容量(mL)採取:1100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする