マクセル
マクセルの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
マクセルの サンプラー
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント スイングステンレスビーカー 1000ml
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57444549
品番
5065C-1001B
参考基準価格(税別)
¥77,900
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
振り子のようにスイングするステンレスビーカーのアタッチメントです。
工具無しで簡単にロッドから着脱できます。
高品質ステンレス316製(ロッド取付側の可動部はPBT)です。
用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
容量(mL)
(採取)1000
高さ(mm)
ビーカー:145
質量(g)
750
径(mm)
ビーカー:内側100・外側110
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100