マクセル
マクセルの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
マクセルの サンプラー
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント スイングPPビーカー 2000ml
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57444558
品番
5065C-2002
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
振り子のようにスイングするPPビーカーのアタッチメント(T字部分はPP、ロッド取付側の可動部はPBT)です。
工具無しで簡単にロッドから着脱できます。
用途
品証・製造・調剤他
材質
PP
容量(mL)
(採取)2000
高さ(mm)
ビーカー:197
質量(g)
270
最大径(Φmm)
ビーカー:145
最大幅(mm)
ビーカー:177
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100