採水用テレスクープサンプラー アタッチメント ステンレスボトルホルダー 500ml

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57444576 品番5056D-503
参考基準価格(税別)¥108,200 販売価格(税込) ¥118,778
販売価格(税別)
107,980

バンド(ナイロン66、後部留め具はアセタール)で固定したボトルの
アタッチメント(台はPP、ロッド取付側の可動部はPBT)です。
500mlの蓋つきステンレスボトル(高品質ステンレス316製)が付属します。
工具無しで簡単にロッドから着脱できます。
スペアボトルは別途販売しています(500ml:A836-500)

用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 幅(mm)ボトルホルダー:170 質量(g)970(ボトル+ホルダー) ボトル容量(mL)(採取)500

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする