マクセル
マクセルの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
マクセルの サンプラー
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント 採取浅ネット
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57444601
品番
5065M-310
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
水面に浮遊する対象物を素早くキャッチできるネットです。
別売のテレスクープ(5065A-XXXX)と組み合わせてお使いください。
ポリアミド、ポリプロピレン製
用途
品証・製造・調剤他
材質
ポリアミド、ポリプロピレン
幅(mm)
ネット:260
質量(g)
120
奥行(mm)
ネット:40
最大幅(mm)
295
メッシュ寸法(mm)
2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100