マクセル
マクセルの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
マクセルの サンプラー
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント 採取深ネット
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57444610
品番
5065N-190
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
水面の浮遊物を素早くキャッチできるネットです。
別売のテレスクープ(5065A-XXXX)と組み合わせてお使いください。
ポリアミド、ポリプロピレン製
用途
品証・製造・調剤他
材質
ポリアミド、ポリプロピレン
寸法(mm)
ネット:440×190
質量(g)
330
奥行(mm)
ネット:340
最大幅(mm)
500
メッシュ寸法(mm)
2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100