粉末用 ポケットサンプラー専用 ポケットカバー 径25mm用

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード57444646 品番8005A-01
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

ポケットサンプラー(1220Aおよび1220B)専用のポケットカバーです。
FDA、EUおよびEC準拠、HDPE製。
BSE/TESフリー
採取したくないポケットを覆うためにお使いください。
3個入り。

用途品証・製造・調剤他 材質HDPE 長さ(mm)150 質量(g)11 入数(個)3 直径(mm)25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする