マクセル
マクセルの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
マクセルの サンプラー
液体用・粉末用 蓋付き口広ボトル(白色) 2000ml
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
57444829
品番
8126H-2000
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
HDPE(蓋PP)製の口広ボトルです。
液体、粉末両方にお使いいただけます。
FDA準拠、USP Class VI適合
BSE/TSEフリー
用途
品証・製造・調剤他
材質
HDPE
容量(mL)
2000
高さ(mm)
241
質量(g)
208
滅菌
非滅菌
入数(個)
6
最大容量(mL)
2240
直径(mm)
120
首内径(mm)
88
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100