マクセル
マクセルの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
マクセルの サンプラー
液体用・粉末用 蓋付き四角ボトル 1000ml
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57444917
品番
8165A-1000
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
HDPE(蓋LDPE)製のボトルです。
液体、粉末両方にお使いいただけます。
FDA準拠
BSE/TSEフリー
用途
品証・製造・調剤他
材質
HDPE
幅(mm)
85×85
容量(mL)
1000
高さ(mm)
183
質量(g)
75
滅菌
非滅菌
入数(個)
1
首内径(mm)
31
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100