液体用・粉末用 蓋付き四角ボトル 500ml

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57444935 品番8165A-500
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

HDPE(蓋LDPE)製のボトルです。
液体、粉末両方にお使いいただけます。
FDA準拠
BSE/TSEフリー

用途品証・製造・調剤他 材質HDPE 幅(mm)69×69 容量(mL)500 高さ(mm)145 質量(g)38 滅菌非滅菌 入数(個)1 最大容量(mL)530 首内径(mm)31

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする