マクセル
マクセルの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
マクセルの サンプラー
ステンレス 粘性粉末用ランスサンプラー/アイスボーラー専用 押し出し棒 700mm
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57444987
品番
8570A-700
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
粘性粉末用ランスサンプラー/アイスボーラー 専用の押し出し棒です。
高品質ステンレス316L製
用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
全長(mm)
700
質量(g)
1000
ロッド径(Φmm)
20
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100