EA983G-49A ハイレベル蛍光反射テープ エスコ 57445669

EA983G-49A ハイレベル蛍光反射テープ エスコ 57445669
EA983G-49A ハイレベル蛍光反射テープ エスコ 57445669
EA983G-49A ハイレベル蛍光反射テープ エスコ 57445669

ハイレベル蛍光反射テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(1巻)注文コード57445669品番EA983G-49A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,650
販売価格(税別)
21,500

粘着式。屋外対応。反射タイプ。剥離紙付き。微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります。堅牢で耐久性のある構造。明るい場所では蛍光色で鮮やかに、暗闇では最高レベルで反射します。ASTM D-4956 Type8 準拠。

材質基材:ポリマーフィルム / 粘着剤:永久感圧接着剤幅(mm)50厚さ(mm)0.43長さ(m)7.6使用温度範囲(℃)-23~65粘着力(N/25mm)約26.2耐用年数(年)10(目安)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする