ボールバルブ (フルボア)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード57445827 品番EA470AA-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,612
販売価格(税別)
6,920

フルボア型
レバーハンドル

材質ボディ:黄銅 最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(-20〜38℃):4.12 水・油・ガス(150℃以下):0.98 呼び径(A)25 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ねじサイズRc1”
注意
※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする