※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット適合メーカーYAMAHA適合車種RZV500R(84)仕様【フィッティング素材】:アルミ【スタイル/他】:W【ボルトピッチ】:マスター側:W1.25、キャリパー側:W1.25/S1.25/W1.25/S1.25【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/660[700]【ホース2】:[ST]+SF-SF+[20]/260[300]【ホース3】:[20]+SF-SF+[20]/710[750]【ホース4】:[ST]+SF-SF+[20]/260[300]注文コード57446542品番RAF255
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・適合車種・仕様が505種類から選べます他の種類を見る プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。