代表画像

T8直管形LEDランプ Hf32形高出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形高出力形相当

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57448697 品番L16T8S850LU32FPP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。
従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。
口金回転式で発光面の向きを調整可能
安定器を外す工事が必要になります。

質量(g)280 タイプHf32形高出力形 使用温度範囲(℃)-20〜+40 消費電力(W)16 口金ポリカーボネート、真鍮 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ポリカーボネート 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)3200 定格入力電圧(V)100〜240対応 ビームの開き(°)110(1/2) 平均演色評価数Ra82 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)200 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(200V時)0.082 給電方式片側 ワット数40W G13口金回転式
注意
※口金を回転させるには口金回転用の爪をスライドしてください(可動範囲±90°)。
※オイルミスト環境ではご使用できません。
※安定器を外す工事が必要になります。
※ランプ交換のための電気工事は、必ず有資格者が行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする